Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 220 6 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 220 6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20221
EAN/GTIN:
     5414465218293
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 6 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 220 Zähnezahl: 44 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 6 mm Länge: 220 mm Anzahl der Zähne: 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
44
Breite mm:
6
Länge:
220 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
6 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
220
Zähnezahl:
44
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 7762-20221, 460PU T5 220 6, PU T5 220 6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,31*
1
€ 3,19*
ab € 2,98*
€ 4,33*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 216,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.