Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 220 8 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 220 8
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20222
EAN/GTIN:
     5414465218316
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 8 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 220 Zähnezahl: 44 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 8 mm Länge: 220 mm Anzahl der Zähne: 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
44
Breite mm:
8
Länge:
220 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
8 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
220
Zähnezahl:
44
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) breite 8 mm, 7762-20222, 460PU T5 220 8, PU T5 220 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.