Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 225 25 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 225 25
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-29227
EAN/GTIN:
     5414465218422
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 25 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 225 Zähnezahl: 45 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 25 mm Länge: 225 mm Anzahl der Zähne: 45
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
45
Breite mm:
25
Länge:
225 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
225
Zähnezahl:
45
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) b=25 mm, 460PU T5 225 25, PU T5 225 25, 7762-29227
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 33 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.