Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 510 20 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 510 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20516
EAN/GTIN:
     5414465220241
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 510 Zähnezahl: 102 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 20 mm Länge: 510 mm Anzahl der Zähne: 102
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
102
Breite mm:
20
Länge:
510 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
510
Zähnezahl:
102
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460PU T5 510 20, 7762-20516, PU T5 510 20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,24*
1
€ 3,19*
ab € 9,29*
€ 13,31*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 20,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.