Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 940 75 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 940 75
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20950
EAN/GTIN:
     5414465505782
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 75 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 940 Zähnezahl: 188 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 75 mm Länge: 940 mm Anzahl der Zähne: 188
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
188
Breite mm:
75
Länge:
940 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
75 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
940
Zähnezahl:
188
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460PU T5 940 75, 7762-20950, PU T5 940 75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 64,42*
1
€ 3,19*
ab € 48,98*
€ 64,74*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 81,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.