Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPA1700 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPA1700 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9333-01700
EAN/GTIN:
     5412571078695
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spa
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1763 mm Innenlänge: 1610 mm Länge: 1655 mm Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1700 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1763 mm
Innenlänge:
1610 mm
Länge:
1655 mm
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1700 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 9333-01700, 460SPA1700 SUPER HC, SPA1700 SUPER HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 17,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,73*
1
€ 3,19*
ab € 15,27*
€ 22,04*
1
€ 4,95*
ab € 17,3503*
€ 25,0903*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.