Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPA975 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPA975 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9333-00975
EAN/GTIN:
     5412571078268
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1038 mm Innenlänge: 885 mm Länge: 930 mm Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 975 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1038 mm
Innenlänge:
885 mm
Länge:
930 mm
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
975 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 460SPA975 SUPER HC, SPA975 SUPER HC, 9333-00975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,92*
€ 10,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,71*
1
€ 3,19*
ab € 9,06*
€ 13,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.