Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB2980/5V1180 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB2980/5V1180 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9339-02985
EAN/GTIN:
     5400608075892
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 5V1180 Bezugslänge RMA inch: 118.0 Bezugslänge RMA mm: 2995 Material: CR PROFIL: SPB/5V Richtlänge mm: 2985 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 3002 mm Innenlänge: 2860 mm Länge: 2920 mm Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 5V1180 Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 2980 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3002 mm
Bezeichnung RMA:
5V1180
Bezugslänge RMA inch:
118.0
Bezugslänge RMA mm:
2995
Innenlänge:
2860 mm
Länge:
2920 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB/5V
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
2985
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
5V1180
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2980 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPB2980/5V1180 SUPER HC, 9339-02985, 460SPB2980/5V1180 SUPER HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,67*
€ 50,17*
1
€ 3,19*
ab € 37,83*
€ 50,39*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,16*
€ 53,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.