Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB3650 DELTA DELTA N GATES DELTA NARROW Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB3650 DELTA DELTA N
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9626-63650
EAN/GTIN:
     5414465318917
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb 1800
Technische Eigenschaften: Material: SBR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 3650 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 3672 mm Innenlänge: 3590 mm Länge: 3650 mm Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 3650 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3672 mm
Innenlänge:
3590 mm
Länge:
3650 mm
Material:
SBR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
3650
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
3650 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 460SPB3650 DELTA DELTA N, SPB3650 DELTA DELTA N, 9626-63650
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 33,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 37,45*
1
€ 3,19*
ab € 31,70*
€ 43,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.