Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB7610/5V3000 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB7610/5V3000 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9339-07610
EAN/GTIN:
     5400608075991
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb 1800
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 5V3000 Bezugslänge RMA inch: 300.0 Bezugslänge RMA mm: 7620 Material: CR PROFIL: SPB/5V Richtlänge mm: 7610 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 7632 mm Innenlänge: 7490 mm Länge: 7550 mm Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 5V3000 Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 7610 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
7632 mm
Bezeichnung RMA:
5V3000
Bezugslänge RMA inch:
300.0
Bezugslänge RMA mm:
7620
Innenlänge:
7490 mm
Länge:
7550 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB/5V
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
7610
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
5V3000
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
7610 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPB7610/5V3000 SUPER HC, 9339-07610, 460SPB7610/5V3000 SUPER HC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 120,18*
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 120,79*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,45*
€ 122,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.