Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPC2240 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPC.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPC2240 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9335-02240
EAN/GTIN:
     5412571079708
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 2270 mm Innenlänge: 2074 mm Länge: 2157 mm Profil: SPC Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 18 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 2240 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2270 mm
Innenlänge:
2074 mm
Länge:
2157 mm
Profil:
SPC
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
18 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2240 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9335-02240, 460SPC2240 SUPER HC, SPC2240 SUPER HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,04*
€ 59,76*
1
€ 3,19*
ab € 45,41*
€ 60,05*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,79*
€ 61,46*
1
€ 4,95*
ab € 51,4183*
€ 68,0483*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 122,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.