Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPC5300/3 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPC.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPC5300/3 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-55303
EAN/GTIN:
     5414465481499
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spcx7500
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPC Richtlänge mm: 5300 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 5330 mm Innenlänge: 5134 mm Länge: 5217 mm Profil: SPC Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 18 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 5300 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
5330 mm
Innenlänge:
5134 mm
Länge:
5217 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPC
Profil:
SPC
Richtlänge mm:
5300
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
18 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5300 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9381-55303, SPC5300/3 POWERBAND, 460SPC5300/3 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,21*
€ 592,17*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,32*
€ 594,91*
Frei Haus
ab € 575,82*
€ 653,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,91*
€ 707,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,92*
€ 694,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.