Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPC9500 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPC.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPC9500 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9335-09500
EAN/GTIN:
     5412571079975
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spcx7500
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPC Richtlänge mm: 9500 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 9530 mm Innenlänge: 9334 mm Länge: 9417 mm Profil: SPC Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 18 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 9500 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
9530 mm
Innenlänge:
9334 mm
Länge:
9417 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPC
Profil:
SPC
Richtlänge mm:
9500
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
18 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
9500 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 460SPC9500 SUPER HC, SPC9500 SUPER HC, 9335-09500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,43*
€ 238,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,50*
€ 242,02*
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 247,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.