Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPCP10600/9 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Profil_SPC.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPCP10600/9 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9194-51069
EAN/GTIN:
     5414465608308
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPCP Richtlänge mm: 10600 Strang: 9 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 9 Außenlänge: 10630 mm Innenlänge: 10434 mm Länge: 10517 mm Profil: SPC Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 18 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 10600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
9
Außenlänge:
10630 mm
Innenlänge:
10434 mm
Länge:
10517 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPCP
Profil:
SPC
Richtlänge mm:
10600
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
18 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
9
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
10600 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 9194-51069, SPCP10600/9 PREDATOR PB, 460SPCP10600/9 PREDATOR PB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.516,18*
€ 5.757,33*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.528,27*
€ 5.781,30*
Frei Haus
ab € 5.543,61*
€ 5.785,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.781,30*
€ 6.879,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.728,55*
€ 6.816,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.593,42*
€ 6.656,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.539,77*
€ 6.592,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.528,27*
€ 6.578,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.