Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1025MN SUPER HC MN GATES SUPER HC MN Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_MN_SPB_2000_01.jpg
Gates_SuperHC_MN_SPB_2000_01.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1025MN SUPER HC MN
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9418-01025
EAN/GTIN:
     5412571108453
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1038 mm Innenlänge: 987 mm Länge: 1025 mm Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1025 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1038 mm
Innenlänge:
987 mm
Länge:
1025 mm
Profil:
XPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1025 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPZ1025MN SUPER HC MN, 9418-01025, 460SPZ1025MN SUPER HC MN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
132
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,95*
132
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,41*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 19,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 132 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.