Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1202/3V475 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1202/3V475 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9331-01202
EAN/GTIN:
     5414465670039
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 3V475 Bezugslänge RMA inch: 47.5 Bezugslänge RMA mm: 1205 Material: CR PROFIL: SPZ/3V Richtlänge mm: 1202 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1215 mm Innenlänge: 1126 mm Länge: 1164 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 3V475 Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1202 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1215 mm
Bezeichnung RMA:
3V475
Bezugslänge RMA inch:
47.5
Bezugslänge RMA mm:
1205
Innenlänge:
1126 mm
Länge:
1164 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPZ/3V
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
1202
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
3V475
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1202 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPZ1202/3V475 SUPER HC, 460SPZ1202/3V475 SUPER HC, 9331-01202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,09*
€ 9,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,50*
1
€ 3,19*
ab € 8,13*
€ 11,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.