Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1270 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1270 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9331-01270
EAN/GTIN:
     5400608077384
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPZ/3V Richtlänge mm: 1270 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1283 mm Innenlänge: 1194 mm Länge: 1232 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1270 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1283 mm
Innenlänge:
1194 mm
Länge:
1232 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPZ/3V
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
1270
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1270 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPZ1270 SUPER HC, 460SPZ1270 SUPER HC, 9331-01270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.