Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1360 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1360 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9331-01360
EAN/GTIN:
     5412571076141
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1373 mm Innenlänge: 1284 mm Länge: 1322 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1360 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1373 mm
Innenlänge:
1284 mm
Länge:
1322 mm
Profil:
SPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1360 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPZ1360 SUPER HC, 460SPZ1360 SUPER HC, 9331-01360
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 9,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,94*
1
€ 3,19*
ab € 9,11*
€ 13,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.