Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ1420MN SUPER HC MN GATES SUPER HC MN Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_MN_SPB_2000_01.jpg
Gates_SuperHC_MN_SPB_2000_01.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ1420MN SUPER HC MN
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9418-01420
EAN/GTIN:
     5412571108804
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPZ Richtlänge mm: 1420 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1433 mm Innenlänge: 1382 mm Länge: 1420 mm Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1420 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1433 mm
Innenlänge:
1382 mm
Länge:
1420 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1420
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1420 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 9418-01420, SPZ1420MN SUPER HC MN, 460SPZ1420MN SUPER HC MN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,24*
1
€ 3,19*
ab € 9,98*
€ 14,32*
1
€ 4,95*
ab € 11,3377*
€ 16,2877*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 18,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.