Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ2037/3V800 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ2037/3V800 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9331-02037
EAN/GTIN:
     5414465670145
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 3V800 Bezugslänge RMA inch: 80.0 Bezugslänge RMA mm: 2030 Material: CR PROFIL: SPZ/3V Richtlänge mm: 2037 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2050 mm Innenlänge: 1961 mm Länge: 1999 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 3V800 Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 2037 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2050 mm
Bezeichnung RMA:
3V800
Bezugslänge RMA inch:
80.0
Bezugslänge RMA mm:
2030
Innenlänge:
1961 mm
Länge:
1999 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPZ/3V
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
2037
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
3V800
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2037 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9331-02037, 460SPZ2037/3V800 SUPER HC, SPZ2037/3V800 SUPER HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 15,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 16,52*
1
€ 3,19*
ab € 13,25*
€ 19,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.