Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ2120 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ2120 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9331-02120
EAN/GTIN:
     5412571076394
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 2133 mm Innenlänge: 2044 mm Länge: 2082 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 2120 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2133 mm
Innenlänge:
2044 mm
Länge:
2082 mm
Profil:
SPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2120 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9331-02120, SPZ2120 SUPER HC, 460SPZ2120 SUPER HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,44*
1
€ 3,19*
ab € 13,40*
€ 19,54*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,09*
€ 23,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.