Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ722 SUPER HC GATES SUPER HC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Gates_SuperHC_SPB_2240_04.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ722 SUPER HC
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9331-00722
EAN/GTIN:
     5414465669996
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPZ/3V Richtlänge mm: 722 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 735 mm Innenlänge: 646 mm Länge: 684 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 722 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
735 mm
Innenlänge:
646 mm
Länge:
684 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPZ/3V
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
722
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
722 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPZ722 SUPER HC, 9331-00722, 460SPZ722 SUPER HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
121
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,17*
Lager 8670
unbekannt
121
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 5,53*
121
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 6,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 121 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 121 Stück
Mindestbestellmenge: 121 Stück ( entspricht € 669,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.