Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPZ862 DELTA DELTA N GATES DELTA NARROW Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPZ862 DELTA DELTA N
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9624-60862
EAN/GTIN:
     5414465307768
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Technische Eigenschaften: Material: SBR PROFIL: SPZ Richtlänge mm: 862 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 875 mm Innenlänge: 824 mm Länge: 862 mm Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 862 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
875 mm
Innenlänge:
824 mm
Länge:
862 mm
Material:
SBR
PROFIL:
SPZ
Profil:
SPZ
Richtlänge mm:
862
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
862 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 9624-60862, 460SPZ862 DELTA DELTA N, SPZ862 DELTA DELTA N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,97*
1
€ 3,19*
ab € 4,08*
€ 6,00*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 10,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.