Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP 160 XL 025 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP 160 XL 025
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9246-01110
EAN/GTIN:
     5412571202960
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite codiert: 025 Material: CR PROFIL: XL SVHC: N Wirklänge_inch: 16.00 Wirklänge_mm: 406.40 Zähnezahl: 80 Zugträger: GL Profil: XL Länge: 406,4 mm Anzahl der Zähne: 80 BreitenCode: 025 Riemenbreite: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
80
Breite codiert:
025
BreitenCode:
025
Länge:
406,4 mm
Material:
CR
PROFIL:
XL
Profil:
XL
Riemenbreite:
6,35 mm
SVHC:
N
Wirklänge_inch:
16.00
Wirklänge_mm:
406.40
Zähnezahl:
80
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, doppel zahnflachriemen, 460TP 160 XL 025, TP 160 XL 025, 9246-01110
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 12,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,34*
1
€ 3,19*
ab € 9,45*
€ 13,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.