Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 1200 8MGT 20 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 1200 8MGT 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50041
EAN/GTIN:
     5414465085673
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: CR PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1200 Zähnezahl: 150 Zugträger: GL Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm Riemenbreite: 20 mm Länge: 1200 mm Anzahl der Zähne: 150
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
150
Breite mm:
20
Länge:
1200 mm
Material:
CR
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
1200
Zähnezahl:
150
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), doppel zahnflachriemen, 460TP GT2 1200 8MGT 20, 9232-50041, TP GT2 1200 8MGT 20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 158,67*
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 159,47*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 185,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.