Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 2100 14MGT 115 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 2100 14MGT 115
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50133
EAN/GTIN:
     5414465086618
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 115 Material: CR PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 2100 Zähnezahl: 150 Zugträger: GL Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm Riemenbreite: 115 mm Länge: 2100 mm Anzahl der Zähne: 150
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
150
Breite mm:
115
Länge:
2100 mm
Material:
CR
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
115 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
2100
Zähnezahl:
150
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), doppel zahnflachriemen, 9232-50133, 460TP GT2 2100 14MGT 115, TP GT2 2100 14MGT 115
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 2.191,82*
€ 2.298,63*
1
Frei Haus
ab € 2.215,56*
€ 2.321,96*
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 2.366,16*
€ 2.468,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2.468,50*
€ 2.937,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,91*
€ 2.866,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.376,89*
€ 2.828,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.366,16*
€ 2.815,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7.405,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.