Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 2590 14MGT 40 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 2590 14MGT 40
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50145
EAN/GTIN:
     5414465086731
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 40 Material: CR PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 2590 Zähnezahl: 185 Zugträger: GL Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm Riemenbreite: 40 mm Länge: 2590 mm Anzahl der Zähne: 185
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
185
Breite mm:
40
Länge:
2590 mm
Material:
CR
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
40 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
2590
Zähnezahl:
185
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, 460TP GT2 2590 14MGT 40, 9232-50145, TP GT2 2590 14MGT 40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,58*
€ 938,92*
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,12*
€ 943,30*
Frei Haus
ab € 881,96*
€ 965,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,30*
€ 1.122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,82*
€ 1.106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,68*
€ 1.065,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,63*
€ 1.045,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,12*
€ 1.016,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.