Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 2590 14MGT 85 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 2590 14MGT 85
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50147
EAN/GTIN:
     5414465086755
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 85 Material: CR PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 2590 Zähnezahl: 185 Zugträger: GL Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm Riemenbreite: 85 mm Länge: 2590 mm Anzahl der Zähne: 185
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
185
Breite mm:
85
Länge:
2590 mm
Material:
CR
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
85 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
2590
Zähnezahl:
185
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, 460TP GT2 2590 14MGT 85, 9232-50147, TP GT2 2590 14MGT 85
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.816,61*
€ 1.912,32*
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,38*
€ 1.921,66*
Frei Haus
ab € 1.872,16*
€ 1.969,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,66*
€ 2.286,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,57*
€ 2.270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,24*
€ 2.213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,25*
€ 2.181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,38*
€ 2.157,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.