Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 4326 14MGT 85 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 4326 14MGT 85
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50172
EAN/GTIN:
     5414465087059
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 85 Material: CR PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 4326 Zähnezahl: 309 Zugträger: GL Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm Riemenbreite: 85 mm Länge: 4326 mm Anzahl der Zähne: 309
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
309
Breite mm:
85
Länge:
4326 mm
Material:
CR
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
85 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
4326
Zähnezahl:
309
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), doppel zahnflachriemen, 9232-50172, 460TP GT2 4326 14MGT 85, TP GT2 4326 14MGT 85
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.910,88*
€ 3.030,06*
Frei Haus
ab € 2.925,31*
€ 3.044,84*
Lager 8670
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.099,22*
€ 3.222,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,73*
€ 3.835,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,07*
€ 3.815,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.134,48*
€ 3.730,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.099,22*
€ 3.688,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.