Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460W63 2000 MULTISPEED ISO GATES MULTI-SPEED Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460W63 2000 MULTISPEED ISO
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9802-10135
EAN/GTIN:
     5414465089923
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen
Technische Eigenschaften: Breite x Höhe mm: 65 x 20 Innenlänge mm: 1906 Material: CR PROFIL: ISO - W63 Richtlänge mm: 2000 SVHC: N Winkel: 30° Zugträger: PES Profil: W63 Länge: 2000 mm Werkstoff: CR Breite x Höhe: 65 x 20 mm
Weitere Informationen:
Breite x Höhe:
65 x 20 mm
Breite x Höhe mm:
65 x 20
Innenlänge mm:
1906
Länge:
2000 mm
Material:
CR
PROFIL:
ISO - W63
Profil:
W63
Richtlänge mm:
2000
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Winkel:
30°
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9802-10135, W63 2000 MULTISPEED ISO, 460W63 2000 MULTISPEED ISO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.540,33*
€ 3.541,95*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.590,55004*
€ 3.735,38004*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 3.541,95*
€ 4.214,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.540,33*
€ 4.212,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 49.587,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.