Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1180/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1180/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9684-11802
EAN/GTIN:
     5414465989438
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 1180 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 1198 mm Innenlänge: 1090 mm Länge: 1135 mm Profil: XPA Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1180 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
1198 mm
Innenlänge:
1090 mm
Länge:
1135 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
1180
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1180 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, gates verbundkeilriemen, din 7753, 460XPA1180/2 POWERBAND QP4, 9684-11802, XPA1180/2 POWERBAND QP4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 60,99*
1
€ 3,19*
ab € 46,73*
€ 61,28*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 69,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 21 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 139,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.