Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1307 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1307 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9644-01307
EAN/GTIN:
     5414465971020
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din7753 xpa 2500
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 1307 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1325 mm Innenlänge: 1262 mm Länge: 1307 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1307 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1325 mm
Innenlänge:
1262 mm
Länge:
1307 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
1307
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1307 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates, 9644-01307, XPA1307 QUAD-POWER 4, 460XPA1307 QUAD-POWER 4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 18,07*
1
€ 3,19*
ab € 13,65*
€ 19,64*
1
€ 8,95*
ab € 20,54*
€ 29,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.