Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1550 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1550 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPA1550 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465971556
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1568 mm Innenlänge: 1505 mm Länge: 1550 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1550 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1568 mm
Innenlänge:
1505 mm
Länge:
1550 mm
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1550 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 460XPA1550 QUAD-POWER 4, XPA1550 QUAD-POWER 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 12,95*
€ 18,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,86*
1
€ 3,19*
ab € 15,74*
€ 22,62*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 25,32*
1
€ 4,95*
ab € 18,012*
€ 25,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.