Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1850/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1850/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9684-18502
EAN/GTIN:
     5414465990526
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 1850 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 1868 mm Innenlänge: 1760 mm Länge: 1805 mm Profil: XPA Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1850 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
1868 mm
Innenlänge:
1760 mm
Länge:
1805 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
1850
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1850 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, gates verbundkeilriemen, din 7753, 460XPA1850/2 POWERBAND QP4, XPA1850/2 POWERBAND QP4, 9684-18502
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 87,45*
€ 3,19*
ab € 68,84*
€ 87,89*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,88*
€ 99,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 14 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.