Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB 3750 QP4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB 3750 QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB 3750 QP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpb1200
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 3772 mm Innenlänge: 3690 mm Länge: 3750 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 3750 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3772 mm
Innenlänge:
3690 mm
Länge:
3750 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
3750 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 460XPB 3750 QP4, XPB 3750 QP4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.