Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB2240/5VX886 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB2240/5VX886 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB2240/5VX886 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465973529
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
xpb 2840 din7753
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 2262 mm Innenlänge: 2180 mm Länge: 2240 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2240 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2262 mm
Innenlänge:
2180 mm
Länge:
2240 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2240 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates, XPB2240/5VX886 QUAD-POWER 4, 460XPB2240/5VX886 QUAD-POWER 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,19*
€ 36,15*
1 Tag
11
1
€ 8,90*
ab € 27,26*
€ 37,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 41,44*
1
€ 3,19*
ab € 33,63*
€ 44,65*
1
€ 4,95*
ab € 38,2622*
€ 50,4722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 108,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.