Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB2500/5VX990 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB2500/5VX990 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB2500/5VX990 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465973734
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpb1200
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 2522 mm Innenlänge: 2440 mm Länge: 2500 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2500 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2522 mm
Innenlänge:
2440 mm
Länge:
2500 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2500 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 460XPB2500/5VX990 QUAD-POWER 4, XPB2500/5VX990 QUAD-POWER 4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,81*
€ 44,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,34*
€ 46,16*
1
€ 3,19*
ab € 37,31*
€ 49,92*
1
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 112,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.