Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB2840/5VX1120 QUAD-POWER GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB2840/5VX1120 QUAD-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB2840/5VX1120 QUAD-POWER
EAN/GTIN:
     5414465973802
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 112.0 Material: EPDM PROFIL: XPB/5VX Richtlänge mm: 2840 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2862 mm Innenlänge: 2780 mm Länge: 2840 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2840 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2862 mm
Bezugslänge inch:
112.0
Innenlänge:
2780 mm
Länge:
2840 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPB/5VX
Profil:
XPB
Richtlänge mm:
2840
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2840 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, xpb 2840 din7753, din 7753, schmalkeilriemen gates, XPB2840/5VX1120 QUAD-POWER, 460XPB2840/5VX1120 QUAD-POWER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,75*
€ 44,36*
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 33,64*
€ 45,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 50,87*
1
€ 3,19*
ab € 41,45*
€ 54,82*
1
€ 4,95*
ab € 47,4717*
€ 62,1717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.