Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ1090/3 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ1090/3 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-10903
EAN/GTIN:
     5414465983412
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 1090 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 1103 mm Innenlänge: 1014 mm Länge: 1052 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1090 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
1103 mm
Innenlänge:
1014 mm
Länge:
1052 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1090
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1090 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din 7753 xpz850, din 7753, normalkeilriemen gates, 460XPZ1090/3 POWERBAND QP4, XPZ1090/3 POWERBAND QP4, 9683-10903
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,02*
€ 54,50*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,15*
€ 54,63*
1
€ 3,19*
ab € 45,52*
€ 60,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.