Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ1150/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ1150/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-11502
EAN/GTIN:
     5414465984495
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 1150 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 1163 mm Innenlänge: 1074 mm Länge: 1112 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1150 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
1163 mm
Innenlänge:
1074 mm
Länge:
1112 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1150
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1150 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, schmalkeilriemen din 7753 xpz, din 7753, gates verbundkeilriemen, XPZ1150/2 POWERBAND QP4, 9683-11502, 460XPZ1150/2 POWERBAND QP4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 28,64*
€ 39,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,68*
€ 39,76*
1
€ 3,19*
ab € 32,00*
€ 43,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 117,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.