Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9643-01347
EAN/GTIN:
     5400608115468
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpz
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 53.2 Material: EPDM PROFIL: XPZ/3VX Richtlänge mm: 1347 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1360 mm Innenlänge: 1309 mm Länge: 1347 mm Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1347 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1360 mm
Bezugslänge inch:
53.2
Innenlänge:
1309 mm
Länge:
1347 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ/3VX
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1347
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1347 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9643-01347, 460XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4, XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 12,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,64*
1
€ 3,19*
ab € 10,50*
€ 15,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.