Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ1420/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ1420/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-14202
EAN/GTIN:
     5414465985270
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 1420 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 1433 mm Innenlänge: 1344 mm Länge: 1382 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1420 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
1433 mm
Innenlänge:
1344 mm
Länge:
1382 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1420
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1420 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, schmalkeilriemen din 7753 xpz, din 7753, gates verbundkeilriemen, 9683-14202, XPZ1420/2 POWERBAND QP4, 460XPZ1420/2 POWERBAND QP4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 53,11*
1
€ 3,19*
ab € 40,09*
€ 53,37*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,03*
€ 60,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 17 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 121,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.