Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ1800/3 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ1800/3 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-18003
EAN/GTIN:
     5414465986642
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 1800 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 1813 mm Innenlänge: 1724 mm Länge: 1762 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1800 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
1813 mm
Innenlänge:
1724 mm
Länge:
1762 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1800
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1800 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din 7753 xpz850, din 7753, normalkeilriemen gates, XPZ1800/3 POWERBAND QP4, 460XPZ1800/3 POWERBAND QP4, 9683-18003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 82,81*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,43*
€ 83,19*
€ 3,19*
ab € 71,31*
€ 91,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.