Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ1850/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ1850/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-18502
EAN/GTIN:
     5414465986703
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 1850 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 1863 mm Innenlänge: 1774 mm Länge: 1812 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1850 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
1863 mm
Innenlänge:
1774 mm
Länge:
1812 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
1850
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1850 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, gates verbundkeilriemen, din 7753, 460XPZ1850/2 POWERBAND QP4, XPZ1850/2 POWERBAND QP4, 9683-18502
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 64,31*
1
€ 3,19*
ab € 49,64*
€ 64,63*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 72,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 13 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 145,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.