Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ2650/3 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ2650/3 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-26503
EAN/GTIN:
     5414465988110
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 2650 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 2663 mm Innenlänge: 2574 mm Länge: 2612 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2650 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
2663 mm
Innenlänge:
2574 mm
Länge:
2612 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
2650
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2650 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, schmalkeilriemen din 7753 xpz, din 7753, gates verbundkeilriemen, 460XPZ2650/3 POWERBAND QP4, XPZ2650/3 POWERBAND QP4, 9683-26503
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 138,61*
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 139,29*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 150,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.