Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPZ3150/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPZ.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPZ3150/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9683-31502
EAN/GTIN:
     5414465988295
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPZ Richtlänge mm: 3150 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 3163 mm Innenlänge: 3074 mm Länge: 3112 mm Profil: XPZ Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 3150 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
3163 mm
Innenlänge:
3074 mm
Länge:
3112 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPZ
Profil:
XPZ
Richtlänge mm:
3150
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
3150 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din 7753 xpz850, din 7753, normalkeilriemen gates, 460XPZ3150/2 POWERBAND QP4, 9683-31502, XPZ3150/2 POWERBAND QP4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 99,28*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,85*
€ 99,75*
€ 3,19*
ab € 86,12*
€ 109,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.