Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46110-PJ 1285 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46110-PJ 1285
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10-PJ 1285
EAN/GTIN:
     4014486216622
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 10 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1285 mm Bezugslänge zöllig: 50,6 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1285 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 23,4 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
10
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1285 mm
Bezugslänge zöllig:
50,6 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1285 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
23,4 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), KEILRIPPENRIEMEN, 10-PJ 1285, RIPPENBAND, 46110-PJ 1285, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 20,89*
1
€ 6,90*
ab € 23,72*
€ 40,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.