| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-46110-PJ 2083 Herst.-Nr.: 10 PJ 2083 RB EAN/GTIN: 4014486216899 |
| |
|
| | |
| Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen des Keilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben. Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben.Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 10 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 2083 mm Bezugslänge zöllig: 82 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 2083 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PJ Riemenbreite: 23,4 mm Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm Weitere Informationen: | | Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: | N | Anzahl der Rippen: | 10 | Außenrollen einsetzbar ja/nein: | ja | Bezugslänge: | 2083 mm | Bezugslänge zöllig: | 82 zoll | elektrisch leitfähig ja/nein: | N | Länge: | 2083 mm | Ölbeständigkeit: | gut | Profil: | PJ | Riemenbreite: | 23,4 mm | Riemenhöhe: | 3,3 mm | Satzkonstant ja/nein: | N | Teilung p: | 2,34 mm | Temperaturbeständig bis: | 90 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Wartungspflichtig: | ja | Werkstoff: | Polychloroprene | Zugträger: | Polyester Zugträger, dehnungsarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, KEILRIPPENRIEMEN, 46110-PJ 2083, RIPPENBAND, 10 PJ 2083 RB, MICRO-V, RIPPED BELTS, POLY-V, 10-PJ 2083 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 36,01* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,85* | € 36,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,3895* | € 43,2795* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 49,05* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,22* | € 51,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 245,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|