Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46110-PJ 864 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
001224_3_bemaßt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46110-PJ 864
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PJ 864 RB
EAN/GTIN:
     4014486311471
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen des Keilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben. Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben.Technische Eigenschaften: Anzahl der Rippen: 10 Profil: PJ Riemenhöhe: 3,3 mm Satzkonstant ja/nein: N elektrisch leitfähig ja/nein: N Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Ölbeständigkeit: gut Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm Werkstoff: Polychloroprene Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Teilung p: 2,34 mm Bezugslänge: 864 mm Bezugslänge zöllig: 34 zoll Länge: 864 mm Riemennummer: 340 J 10 Riemenbreite: 23,4 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
10
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
864 mm
Bezugslänge zöllig:
34 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
864 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PJ
Riemenbreite:
23,4 mm
Riemenhöhe:
3,3 mm
Riemennummer:
340 J 10
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
2,34 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, 10-PJ 864, KEILRIPPENRIEMEN, 10 PJ 864 RB, RIPPENBAND, MICRO-V, 46110-PJ 864, RIPPED BELTS, POLY-V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 15,36*
€ 21,81*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 17,28*
€ 24,21*
1
€ 4,95*
ab € 18,0485*
€ 25,3785*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 27,95*
1
€ 6,90*
ab € 19,04*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 21 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 279,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.