Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46110-PL 1333 OPTIBELT RB Rippenbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB.JPG
Optibelt_RB_Nebenbild.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46110-PL 1333
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PL 1333 RB
EAN/GTIN:
     4014486217629
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: N Anzahl der Rippen: 10 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja Bezugslänge: 1333 mm Bezugslänge zöllig: 52,5 zoll elektrisch leitfähig ja/nein: N Länge: 1333 mm Ölbeständigkeit: gut Profil: PL Riemenbreite: 47 mm Riemenhöhe: 7 mm Riemennummer: 525L Satzkonstant ja/nein: N Teilung p: 4,7 mm Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Polychloroprene Zugträger: Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
N
Anzahl der Rippen:
10
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
Bezugslänge:
1333 mm
Bezugslänge zöllig:
52,5 zoll
elektrisch leitfähig ja/nein:
N
Länge:
1333 mm
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
PL
Riemenbreite:
47 mm
Riemenhöhe:
7 mm
Riemennummer:
525L
Satzkonstant ja/nein:
N
Teilung p:
4,7 mm
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Polychloroprene
Zugträger:
Polyester Zugträger, dehnungsarm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 10-PL 1333, 46110-PL 1333, 10 PL 1333 RB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 62,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 64,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,96*
€ 74,51*
1
€ 4,95*
ab € 70,6745*
€ 88,2745*
1
€ 6,90*
ab € 74,78*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 188,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.